ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA005010 TIZIO TAVOLO 35 - A005010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - GY6,35
Tipo di apparecchio - Lampada da scrivania (Ufficio)
Altezza / Profondità - 1000 mm
Flessibile - no
Con dimmer - no
Confezione
1 PZ
EAN
8001022737945
Codice prodotto
ARMA005010
Cod. produttore
A005010
Produttore
ARM
Portalampada:
GY6,35
Tipo di apparecchio:
Lampada da scrivania (Ufficio)
Altezza / Profondità:
1000 mm
Flessibile:
no
Con dimmer:
no
Regolabile:
sì
Metodo di montaggio:
Base di supporto
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Colore del corpo:
Nero
Tensione nominale:
230...230 V
Lampada:
Lampada alogena LV (Low Voltage)
Classe di protezione:
II
Adatto per numero di lampade:
1
Con l'interruttore:
sì
Alimentatore incluso:
sì
Con presa di corrente:
no