ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA005500 TOLOMEO TAV.MINI LED C/RILEVAT.MOV.ALL. - A005500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di apparecchio - Lampada da scrivania (Ufficio)
Con lampada - sì
Altezza / Profondità - 540 mm
Flessibile - sì
Con dimmer - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Tolomeo mini tavolo
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
7449075997618
Codice prodotto
ARMA005500
Cod. produttore
A005500
Produttore
ARM
Tipo di apparecchio:
Lampada da scrivania (Ufficio)
Con lampada:
sì
Altezza / Profondità:
540 mm
Flessibile:
sì
Con dimmer:
sì
Regolabile:
sì
Metodo di montaggio:
Base di supporto
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Alluminio
Tensione nominale:
12...12 V
Lampada:
LED non sostituibile
Classe di protezione:
III
Materiale del diffusore:
Altri
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Con l'interruttore:
no
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Con presa di corrente:
no
Larghezza:
1020 mm
Lunghezza:
680 mm