ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA005800 TOLOMEO PINZA - A005800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Alluminio
Tensione nominale - 220...250 V
Con rilevatore di movimento - no
Materiale (del corpo) - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8001022550094
Codice prodotto
ARMA005800
Cod. produttore
A005800
Produttore
ARM
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Alluminio
Tensione nominale:
220...250 V
Con rilevatore di movimento:
no
Materiale (del corpo):
Acciaio
Portalampada:
E27
Classe di protezione:
I
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
Lampada ad incandescenza
Altezza / Profondità:
230 mm
Adatto per lampade di potenza:
70...70 W
Larghezza:
180 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no