AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA006500 ONFALE MEDIO - A006500

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - E14

  • Tipo di apparecchio - Lampada da salotto (Arredo)

  • Con lampada - no

  • Altezza / Profondità - 345 mm

  • Flessibile - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001022738102

Codice prodotto

ARMA006500

Cod. produttore

A006500

Produttore

ARM

Portalampada:

E14

Tipo di apparecchio:

Lampada da salotto (Arredo)

Con lampada:

no

Altezza / Profondità:

345 mm

Flessibile:

no

Con dimmer:

no

Regolabile:

no

Metodo di montaggio:

Altri

Materiale (del corpo):

Vetro

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Classe di protezione:

II

Adatto per numero di lampade:

1

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Con l'interruttore:

no

Alimentazione:

Non richiesto

Con presa di corrente:

no

Corpo e diffusore in vetro soffiato opalino; bordo del diffusore in cristallo trasparente riportato a caldo.