AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA009010 TIZIO - A009010

copiacopia
ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA009010 TIZIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - GY6,35

  • Tipo di apparecchio - Lampada da scrivania (Ufficio)

  • Altezza / Profondità - 1190 mm

  • Flessibile - no

  • Con dimmer - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022550131

Codice prodotto

ARMA009010

Cod. produttore

A009010

Produttore

ARM

Portalampada:

GY6,35

Tipo di apparecchio:

Lampada da scrivania (Ufficio)

Altezza / Profondità:

1190 mm

Flessibile:

no

Con dimmer:

no

Regolabile:

Metodo di montaggio:

Base di supporto

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

230...230 V

Lampada:

Lampada alogena LV (Low Voltage)

Classe di protezione:

II

Adatto per numero di lampade:

1

Con l'interruttore:

Alimentatore incluso:

Con presa di corrente:

no

Lampada da tavolo, marca ARTEMIDE ITALIA S.R.L., modello ARMA009010 - TIZIO