AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA009210 TIZIO LED NERO - A009210

copiacopia
ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA009210 TIZIO LED NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di apparecchio - Lampada da scrivania (Ufficio)

  • Con lampada - no

  • Altezza / Profondità - 660 mm

  • Flessibile - no

  • Con dimmer -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071833446

Codice prodotto

ARMA009210

Cod. produttore

A009210

Produttore

ARM

Tipo di apparecchio:

Lampada da scrivania (Ufficio)

Con lampada:

no

Altezza / Profondità:

660 mm

Flessibile:

no

Con dimmer:

Regolabile:

Metodo di montaggio:

Base di supporto

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

220...240 V

Lampada:

LED non sostituibile

Classe di protezione:

III

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Con presa di corrente:

Lunghezza:

780 mm

Lampada da tavolo in policarbonato verniciato con testa e bracci orientabili bilanciati da contrappesi.