ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA010300 TOLOMEO MICRO LED T CORPO ALL. - A010300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di apparecchio - Lampada da scrivania (Ufficio)
Con lampada - sì
Flessibile - no
Con dimmer - no
Regolabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449075230418
Codice prodotto
ARMA010300
Cod. produttore
A010300
Produttore
ARM
Tipo di apparecchio:
Lampada da scrivania (Ufficio)
Con lampada:
sì
Flessibile:
no
Con dimmer:
no
Regolabile:
sì
Metodo di montaggio:
Base di supporto
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Lampada:
LED non sostituibile
Classe di protezione:
II
Adatto per numero di lampade:
1
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Con presa di corrente:
sì
Lunghezza:
730 mm



