AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA010860 TOLOMEO MICRO INC PINZA ARANCIO - A010860

copiacopia
ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA010860 TOLOMEO MICRO INC PINZA ARANCIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Arancione

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768195576

Codice prodotto

ARMA010860

Cod. produttore

A010860

Produttore

ARM

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Arancione

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

E14

Alimentatore incluso:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Non richiesto

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Altezza / Profondità:

200 mm

Adatto per lampade di potenza:

60...60 W

Adatto per numero di lampade:

1

Larghezza:

160 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Supporto in alluminio lucidato; diffusore in alluminio grigio anodizzato opaco; pinza in acciaio.