AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA011860 TOLOMEO MICRO INC ARANCIO - A011860

copiacopia
ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA011860 TOLOMEO MICRO INC ARANCIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - E14

  • Tipo di apparecchio - Lampada da scrivania (Ufficio)

  • Con lampada - no

  • Altezza / Profondità - 370 mm

  • Flessibile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024953657

Codice prodotto

ARMA011860

Cod. produttore

A011860

Produttore

ARM

Portalampada:

E14

Tipo di apparecchio:

Lampada da scrivania (Ufficio)

Con lampada:

no

Altezza / Profondità:

370 mm

Flessibile:

no

Con dimmer:

no

Regolabile:

Metodo di montaggio:

Base di supporto

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Arancione

Tensione nominale:

220...240 V

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Classe di protezione:

II

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Lunghezza:

450 mm

Base e struttura a bracci mobili in alluminio lucidato; diffusore in alluminio anodizzato opaco rosso; snodi e supporti in alluminio brillantato. Sistema di equilibratura a molle.Supporto intercambiabile: base, morsetto, perno fisso o doppio che permettedi montare due corpi lampada indipendenti.