AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA011900 TOLOMEO MICRO LED TAVOLO ALL. - A011900

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di apparecchio - Con lente d'ingrandimento

  • Con lampada -

  • Altezza / Profondità - 370 mm

  • Flessibile - no

  • Con dimmer -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

7449072236000

Codice prodotto

ARMA011900

Cod. produttore

A011900

Produttore

ARM

Tipo di apparecchio:

Con lente d'ingrandimento

Con lampada:

Altezza / Profondità:

370 mm

Flessibile:

no

Con dimmer:

Regolabile:

Metodo di montaggio:

Base di supporto

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Alluminio

Tensione nominale:

12...12 V

Lampada:

LED non sostituibile

Classe di protezione:

III

Materiale del diffusore:

Altri

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Con l'interruttore:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

no

Con presa di corrente:

no

Lunghezza:

450 mm

Utilizzando la tecnologia Led l’attenzione va posta non solo al consumo di energia e all’efficienza luminosa, ma soprattutto alla qualità e quantità della distribuzione della luce. Infatti il vantaggio del Led è che emette il 100% di flusso luminoso nell’emisfero diretto, annullando dispersioni e sprechi in altre direzioni. Questo significa che per ottenere sul piano di lavoro un illuminamento di 1250lux, con una sorgente incandescente è necessaria una potenza di 100W, mentre con una sorgente Led sono sufficienti 10W, con un risparmio del 90% di energia elettrica. Base e struttura a bracci mobili in alluminio lucidato; diffusore in alluminio anodizzato opaco; snodi e supporti in alluminio brillantato. Sistema di equilibratura a molle. Supporto intercambiabile: base, morsetto, perno fisso o doppio che permette di montare due corpi lampada indipendenti.