AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA020100 MICONOS PARETE 25 - A020100

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP23

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada - no

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001022751521

Codice prodotto

ARMA020100

Cod. produttore

A020100

Produttore

ARM

Grado di protezione (IP):

IP23

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

no

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Colore del corpo:

Bianco

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Larghezza:

325 mm

Diametro esterno:

250 mm

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Reattore elettronico

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Adatto per numero di lampade:

20

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Struttura in metallo cromato lucido; diffusore in vetro soffiato trasparente.