AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA022810 MICONOS C ORO SAT - A022810

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1372 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076761027

Codice prodotto

ARMA022810

Cod. produttore

A022810

Produttore

ARM

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1372 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

no

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Rendimento luminoso delle lampade:

91.48 lm/W

Colore del corpo:

Ottone

Adatto per montaggio a parete:

no

Materiale (del corpo):

Acciaio

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Diametro esterno:

300 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

480 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per lampade di potenza:

23...23 W

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con fessure d'areazione:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

Montaggio a parete:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Miconos Soffitto - Ottone satinato. Design by: Ernesto Gismondi. Colore: Ottone satinato. Installazione: Parete, Sospensione, Soffitto. Ambiente di utilizzo: Interni. Materiale: Vetro soffiato, acciaio. Serie: Design. Area di utilizzo: Tutti i progetti.Emissione: Diffusa. Altezza: cm 48. Sorgenti non fornite. Categoria: FLUO. Numero: 1. Watt: 23W. Attacco: E27. Temperatura Colore (K): 3000K. Class: A. Sorgenti alternative: Categoria LED. Numero: 1. Watt: 15W. Flusso luminoso emesso (lm): 1150lm. Tipologia: 2. Attacco: E27. Class: A. LUMINAIRE. Watt: 15W. Tensione di alimentazione: 220V-240V. Flusso luminoso emesso (lm): 1372lm. CCT: 2700K. Efficiency: 90%. Efficacy: 91.48lm/W. CRI: 80.