ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA036400 TOLOMEO SOSPENSIONE - A036400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Alluminio
Portalampada - E27
Con lampada - no
Materiale (del corpo) - Alluminio
Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)
Confezione
1 PZ
EAN
8013768195750
Codice prodotto
ARMA036400
Cod. produttore
A036400
Produttore
ARM
Colore del corpo:
Alluminio
Portalampada:
E27
Con lampada:
no
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza della sospensione:
120...760 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Tensione nominale:
220...240 V
Larghezza:
1500 mm
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Altezza / Profondità:
760 mm
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no