AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA043900 TOLOMEO MICRO SUPPORTO TERRA - A043900

copiacopia
ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA043900 TOLOMEO MICRO SUPPORTO TERRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - E14

  • Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)

  • Altezza / Profondità - 730 mm

  • Materiale - Alluminio

  • Adatto per numero di lampade - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022632974

Codice prodotto

ARMA043900

Cod. produttore

A043900

Produttore

ARM

Portalampada:

E14

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Altezza / Profondità:

730 mm

Materiale:

Alluminio

Adatto per numero di lampade:

1

Colore del corpo:

Alluminio

Sorgenti luminose orientabili:

Tensione nominale:

220...230 V

Alimentazione:

Non richiesto

Larghezza:

17 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Regolabile:

Con l'interruttore:

no

Classe di protezione:

II

Materiali: base e struttura a bracci mobili in alluminio lucidato; diffusore in alluminio anodizzato opaco o alluminio brillantato; snodi e supporti in alluminio brillantato. Specifi cità: supporto intercambiabile: base, morsetto o perno fi sso. Sistema di equilibratura a molle.