AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA089700 AGGREGATO DIFF CONO OPALINO - A089700

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Bianco

  • Portalampada - E27

  • Diametro - 380 mm

  • Con lampada - no

  • Materiale (del corpo) - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768195910

Codice prodotto

ARMA089700

Cod. produttore

A089700

Produttore

ARM

Colore del corpo:

Bianco

Portalampada:

E27

Diametro:

380 mm

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Altri

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Emissione luminosa:

Diretta

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Lunghezza della sospensione:

2000...2000 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Non richiesto

Sospensione fornita con il prodotto:

Altezza / Profondità:

140 mm

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Rosone in resina termoplastica e metallo verniciati; diffusore conico in metacrilato. Versione con cavo fisso. Lampada con diffusori intercambiabili.