ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA242910 NUR 1618 ALO 500W+500W BCO LUN. - A242910

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Alluminio
Portalampada - R7s
Diametro - 900 mm
Con lampada - no
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449073143437
Codice prodotto
ARMA242910
Cod. produttore
A242910
Produttore
ARM
Colore del corpo:
Alluminio
Portalampada:
R7s
Diametro:
900 mm
Con lampada:
no
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Lunghezza della sospensione:
1900...1900 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
2
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Altezza / Profondità:
700 mm
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no