ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA243400APP NUR GLOSS LED S BCO - APP COMPATIBLE - A243400APP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3747 lm
Max prestazioni del sistema - 45 W
Colore del corpo - Bianco
Diametro - 550 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449076886409
Codice prodotto
ARMA243400APP
Cod. produttore
A243400APP
Produttore
ARM
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
3747 lm
Max prestazioni del sistema:
45 W
Colore del corpo:
Bianco
Diametro:
550 mm
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
LED sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Lunghezza della sospensione:
2000...2000 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Altezza / Profondità:
430 mm
Colore della luce:
Bianco
Non dimmerabile:
no
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Adatto per lampade di potenza:
37...37 W
Indice di resa cromatica:
90-100



