AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA245500 NUR MINI GLOSS PLAF.ALO 150W BCO - A245500

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Con lampada - no

  • Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074494613

Codice prodotto

ARMA245500

Cod. produttore

A245500

Produttore

ARM

Grado di protezione (IP):

IP20

Con lampada:

no

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Diametro esterno:

360 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

280 mm

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Una finitura perfettamente liscia e lucida conferisce eleganza al classico modello Nur. Corpo lampada in alluminio verniciato; diffusore in policarbonato. All’emissione diretta si aggiunge un’emissione indiretta che produce un alone di luce decorativo sul soffitto. Tutte le versioni sono chiuse da un diffusore nella parte inferiore.