AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA246400 NUR MINI GLOSS LED S BCO - A246400

copiacopia
ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA246400 NUR MINI GLOSS LED S BCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2440 lm

  • Max prestazioni del sistema - 30 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Diametro - 360 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072013991

Codice prodotto

ARMA246400

Cod. produttore

A246400

Produttore

ARM

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2440 lm

Max prestazioni del sistema:

30 W

Colore del corpo:

Bianco

Diametro:

360 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Lunghezza della sospensione:

2000...2000 mm
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
Reattore elettronico

Riflettore:

Bianco

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Altezza / Profondità:

285 mm

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Una nuova finitura perfettamente liscia e lucida conferisce eleganza al classico modello Nur. Corpo lampada in alluminio verniciato; diffusore in materiale termoplastico; calotta superiore in vetro borosilicato sabbiato. Tutte le versioni sono chiuse da un diffusore nella parte inferiore. Categoria: LED. Numero: 1. Watt: 25W. Flusso Luminoso (lm): 2440lm. Temperatura Colore (K): 2700K. Classe: A. Emissione: Diretta/indiretta.