AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMAF60400 SHARP.RCS.TLESS.4X 12W 930 WF EXT.DRV - AF60400

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075809591

Codice prodotto

ARMAF60400

Cod. produttore

AF60400

Produttore

ARM

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile
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
III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

90-100

Altezza / Profondità:

43 mm

Adatto per lampade di potenza:

11...11 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

38 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

145 mm

Sharp - 11W 34° 3000K Trimless - Sistema ottico brevettato ad alta efficienza che associa un’ottica polinomiale a ad un elemento che scherma geometricamente l’angolo di visione del fascio. Elevata uniformità di illuminamento e pieno controllo dell’emissione. Completa assenza di possibili difetti luminosi come macchie e multiombra. Profondità di incasso 60 mm. Adatto ad un soffitto da 1 a 25 mm. Disponibile nelle versioni trim, trimless e SMD. 4 x LED 11W 3000K - CRI 90.