ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMAG00004 SMARTOFFICE SOSP.D+I.1127 37W 930 DRK ND - AG00004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 4331 lm
Colore del corpo - Nero
Lunghezza - 1130 mm
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449073388869
Codice prodotto
ARMAG00004
Cod. produttore
AG00004
Produttore
ARM
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
4331 lm
Colore del corpo:
Nero
Lunghezza:
1130 mm
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Lunghezza della sospensione:
1200...1200 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Larghezza:
65 mm
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Altezza / Profondità:
90 mm
Colore della luce:
Bianco
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Indice di resa cromatica:
80-89



