ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMAK10500 MOUETTE LED ASYM L=1950mm 85W 830 DM 6MT - AK10500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 8186 lm
Max prestazioni del sistema - 85 W
Colore del corpo - Bianco
Lunghezza - 1950 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449077310248
Codice prodotto
ARMAK10500
Cod. produttore
AK10500
Produttore
ARM
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
8186 lm
Max prestazioni del sistema:
85 W
Colore del corpo:
Bianco
Lunghezza:
1950 mm
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
LED sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Dimmerabile DALI:
sì
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Lunghezza della sospensione:
1900...5900 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Alimentatore incluso:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Larghezza:
74 mm
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Altezza / Profondità:
5900 mm
Colore della luce:
Bianco
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
750 °C - 30 s
Adatto per lampade di potenza:
80...80 W
Indice di resa cromatica:
80-89