AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMAQ17304 A.24 KIT AL PLF X MOD INC/PLF 240W ND B - AQ17304

copiacopia
ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMAQ17304 A.24 KIT AL PLF X MOD INC/PLF 240W ND B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 48...48 V

  • Potenza di uscita - 240...240 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 111 mm

  • Adatto per uso all'esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077664624

Codice prodotto

ARMAQ17304

Cod. produttore

AQ17304

Produttore

ARM

Tensione di uscita:

48...48 V

Potenza di uscita:

240...240 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

111 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

91 mm

Lunghezza:

321 mm

Adatto per tensione costante:

Non dimmerabile:

Adatto per tensione continua (lato primario):

240W Kit di alimentazione a soffitto (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC - IP20 - 321x91x111H - Nero - Undimmable.