ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMAQ40101 A.24 SOSP. BINARIO MAGNETICO 2352mm WHT - AQ40101

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di gruppi / fasi - 3
Colore - Bianco
Lunghezza - 2352 mm
Tipo di superficie - Opaco
Adatto per montaggio a sospensione - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449077660886
Codice prodotto
ARMAQ40101
Cod. produttore
AQ40101
Produttore
ARM
Numero di gruppi / fasi:
3
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2352 mm
Tipo di superficie:
Opaco
Adatto per montaggio a sospensione:
sì
Forma:
Rettangolare
Classe di protezione:
III
Altezza:
54 mm
Adatto per montaggio incassato:
no
Larghezza:
27 mm
Flessibile:
no



