ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMAQ40618 A.24 SOS BIN MAGN + INDIR 2700K 1176mm B - AQ40618

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1502 lm
Colore del corpo - Rame
Lunghezza - 1176 mm
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449077115928
Codice prodotto
ARMAQ40618
Cod. produttore
AQ40618
Produttore
ARM
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1502 lm
Colore del corpo:
Rame
Lunghezza:
1176 mm
Con lampada:
sì
Lampada:
LED sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Adatto per configurazione in fila continua:
sì
Dimmerabile DALI:
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
27 mm
Alimentazione:
Driver LED controllato in tensione
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Altezza / Profondità:
54 mm
Colore della luce:
Bianco
Non dimmerabile:
sì
Classe di protezione:
III
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Adatto per lampade di potenza:
16...16 W
Indice di resa cromatica:
80-89