AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMDAL0027L90 STABLIGHT S THREE COLOURS - DAL0027L90

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 15 W

  • Colore del corpo - Multicolore

  • Portalampada - GU10

  • Lunghezza - 730 mm

  • Con lampada - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077309273

Codice prodotto

ARMDAL0027L90

Cod. produttore

DAL0027L90

Produttore

ARM

Max prestazioni del sistema:

15 W

Colore del corpo:

Multicolore

Portalampada:

GU10

Lunghezza:

730 mm

Con lampada:

no

Lampada:

LED sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

3

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Larghezza:

385 mm

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Colore della luce:

Bianco

Non dimmerabile:

no

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per lampade di potenza:

6.8...6.8 W

Stablight - 3 colori. 3LED 6.8W 1019lm GU10. La famiglia Stab light è prodotta attraverso una tecnologia di tradizione boema. Si tratta di vetro soffiato in stampi di legno intagliati manualmente.I mastri vetrai usano come strumento principale la canna da soffio, soffiando vari strati di vetro in diversi colori e, aiutandosi con le mani, danno al prodotto una forma similare a quella dello stampo.Alla fine il prodotto preformato incandescente viene inserito nello stampo e raffinato, facendogli ottenere laforma definitiva.I vetri di Stablight, successivamente, vengono rifiniti attraverso il taglio e la lucidatura.Questo processo produttivo dimostra la straordinaria capacità dei mastri vetrai che si tramandano la loro esperienza da generazione in generazione.