AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMDOI4600A80 DECOMPOSE LIGHT S FUME - DOI4600A80

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 8 W

  • Colore del corpo - Altri

  • Portalampada - E27

  • Lunghezza - 380 mm

  • Con lampada - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074670383

Codice prodotto

ARMDOI4600A80

Cod. produttore

DOI4600A80

Produttore

ARM

Max prestazioni del sistema:

8 W

Colore del corpo:

Altri

Portalampada:

E27

Lunghezza:

380 mm

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza della sospensione:

2000...2000 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Altezza / Profondità:

740 mm

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Decomposé Light Sospensione. La proiezione della luce è scomposta su ogni anello, i suoi raggi prendono vita in un balletto scenico, fatto di ombre circolanti intorno al suo cuore centrale. Materiale: Alluminio. Installazione: Sospensione. Sorgente non fornite: FLUO 1x8W E27. Sorgente alternative: LED Retrofit 6W E27. Colore: Fumé.