ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMDOI4600B03 DECOMPOSE LIGHT C ORANGE - DOI4600B03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - no
Adatto per montaggio incassato - no
Adatto per montaggio a soffitto - sì
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Confezione
1 PZ
EAN
7449077417657
Codice prodotto
ARMDOI4600B03
Cod. produttore
DOI4600B03
Produttore
ARM
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
no
Adatto per montaggio incassato:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo:
Arancione
Adatto per montaggio a parete:
no
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Diametro esterno:
100 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Non richiesto
Altezza / Profondità:
600 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per lampade di potenza:
8...8 W
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Con fessure d'areazione:
no
Montaggio a parete:
no
Non dimmerabile:
no
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no



