ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMDV1017 LED DRIVER CC 220-240V/50-60Hz 700mA 35W - DV1017

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 220...240 V
Potenza di uscita - 35...35 W
Corrente di uscita - 700...700 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Adatto per uso all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449077609700
Codice prodotto
ARMDV1017
Cod. produttore
DV1017
Produttore
ARM
Tensione di uscita:
220...240 V
Potenza di uscita:
35...35 W
Corrente di uscita:
700...700 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per uso all'esterno:
sì
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II