ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMDX0060E10 ITKA 50 C/W - DX0060E10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Rendimento luminoso delle lampade - 39 lm/W
Colore del corpo - Bianco
Materiale (del corpo) - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8001022613942
Codice prodotto
ARMDX0060E10
Cod. produttore
DX0060E10
Produttore
ARM
Grado di protezione (IP):
IP20
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Rendimento luminoso delle lampade:
39 lm/W
Colore del corpo:
Bianco
Materiale (del corpo):
Altri
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
sì
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Diametro esterno:
500 mm
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Non richiesto
Altezza / Profondità:
165 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per numero di lampade:
3
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
sì
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no