ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMDX0060O10 ITKA 20 S - DX0060O10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 360 lm
Colore del corpo - Bianco
Portalampada - Altri
Diametro - 200 mm
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Confezione
1 PZ
EAN
7449078447370
Codice prodotto
ARMDX0060O10
Cod. produttore
DX0060O10
Produttore
ARM
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
360 lm
Colore del corpo:
Bianco
Portalampada:
Altri
Diametro:
200 mm
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Lunghezza della sospensione:
800...2000 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Non richiesto
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Altezza / Profondità:
85 mm
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



