ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMM060955 SURF 300 PARETE LED RETROFIT R7S BCO - M060955

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - no
Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)
Materiale (del corpo) - Alluminio
Portalampada - R7s
Confezione
1 PZ
EAN
8001022668461
Codice prodotto
ARMM060955
Cod. produttore
M060955
Produttore
ARM
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
no
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
R7s
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Lunghezza:
300 mm
Larghezza:
45 mm
Classe di protezione:
I
Altezza / Profondità:
174 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica