ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMM074700 ALIM LED 16,8W, 220-240VAC, 350MA, DALI - M074700
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza di uscita - 16.8...16.8 W
Corrente di uscita - 350...350 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 25.5 mm
Adatto per uso all'esterno - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449078543379
Codice prodotto
ARMM074700
Cod. produttore
M074700
Produttore
ARM
Potenza di uscita:
16.8...16.8 W
Corrente di uscita:
350...350 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
25.5 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
51.5 mm
Lunghezza:
156 mm
Alimentatore indipendente per LED. Dimmerabile Dali. Per alimentare 1 apparecchio singolo. Per altre configurazioni, si prega di contattare il rivenditore. Potenza di uscita: 16,8W. Tensione di alimentazione: 220-240V. Corrente di uscita: 350mA. SELV. IP20. Classe di isolamento II. Dimensioni: 156 x 51,5 x 25,5 mm. Peso: 0,05 kg.