ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMM075000 ALIM LED 230-240V/48V MAX 100W-IP67 - M075000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 48...48 V
Potenza di uscita - 90...90 W
Altezza - 38 mm
Larghezza - 68 mm
Lunghezza - 220 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Algoritmo Floor
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
7449074797745
Codice prodotto
ARMM075000
Cod. produttore
M075000
Produttore
ARM
Tensione di uscita:
48...48 V
Potenza di uscita:
90...90 W
Altezza:
38 mm
Larghezza:
68 mm
Lunghezza:
220 mm
Unità di alimentazione elettronica. IP67. Tensione d’ingresso: 90-264VAC / 47-63Hz. Tensione d’uscita: 48VDC. 100W. Per alimentare fino a 90W. 220x68x38mm