ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMM076800 ALIMENTATION LED 30W/700MA N/D EVERY L - M076800
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 220...240 V
Potenza di uscita - 30...30 W
Corrente di uscita - 700...700 mA
Altezza - 30 mm
Adatto per uso all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449079882057
Codice prodotto
ARMM076800
Cod. produttore
M076800
Produttore
ARM
Tensione di uscita:
220...240 V
Potenza di uscita:
30...30 W
Corrente di uscita:
700...700 mA
Altezza:
30 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
43 mm
Lunghezza:
165 mm
DRIVER cc 30W 700mA 220-240V. 165x43x30mm. Non dimmable.


