ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMM264405 EVERY 150 CA TRLS OR LED 3000K 2X16°NO - M264405

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Nero
Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°
Adatto per montaggio incassato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449073326427
Codice prodotto
ARMM264405
Cod. produttore
M264405
Produttore
ARM
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Nero
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Non regolabile
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
1804 lm
Alimentatore incluso:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Altezza/profondità di installazione:
137 mm
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Adatto per lampade di potenza:
24.4...24.4 W
Larghezza di incasso:
136 mm
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
136 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza di incasso:
136 mm
Lunghezza:
136 mm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s