AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMM3101W21 EGGBOARD MATR.DIR/IND 1600X800 3000K BCO - M3101W21

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 6656 lm

  • Max prestazioni del sistema - 75 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Lunghezza - 1595 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073093848

Codice prodotto

ARMM3101W21

Cod. produttore

M3101W21

Produttore

ARM

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

6656 lm

Max prestazioni del sistema:

75 W

Colore del corpo:

Bianco

Lunghezza:

1595 mm

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Adatto per configurazione in fila continua:
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
795 mm

Alimentazione:

Reattore elettronico

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Altezza / Profondità:

56 mm

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Eggboard Matrix Diretto + indiretto 1600x800 Dimmerabile Dali 3000K. Apparecchio a sospensione con proprietà di assorbimento acustico grazie al particolare disegno a sezione sinusoidale della superficie inferiore e all’utilizzo di materiale fonoassorbente. Efficacia acustica garantita in uno spazio definito dal posizionamento a un metro circa sopra la testa di chi parla e ascolta. Emissione diretta: un board con elevato numero di LED a bassa potenza con riflettori rotosimmetrici garantisce il massimo comfort luminoso. Conforme alle norme previste per le attività di ufficio con presenza di video terminali (UGR). Colore: Bianco. LAMPADINE INCLUSE: Categoria: LED. Numero: 1. Watt: 65W. Temperatura Colore (K): 3000K. LUMINAIR: Watt: 75W. Flusso Luminoso (lm): 6656lm. CCT: 3000K. Efficiency: 74%. Efficacy: 88.74lm/W. CRI: 80.