AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMM3101W51 EGGBOARD MATR.DIR/IND 1600x800 3000K VDE - M3101W51

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 8498 lm

  • Max prestazioni del sistema - 75 W

  • Colore del corpo - Verde

  • Durata utile L70/B50 a 25 °C - 50000 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077310156

Codice prodotto

ARMM3101W51

Cod. produttore

M3101W51

Produttore

ARM

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

8498 lm

Max prestazioni del sistema:

75 W

Colore del corpo:

Verde

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Lunghezza:

1595 mm

Con lampada:

Lampada:

LED sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Dimmerabile DALI:

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Tipo di ottica:

Opaco

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Larghezza:

795 mm

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Altezza / Profondità:

250 mm

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per lampade di potenza:

65...65 W

Indice di resa cromatica:

80-89

Eggboard Matrix - 1600x800 - Diretta + Indiretta - 3000K - Verde. LED 65W 8498lm 3000K CRI80. Apparecchio a sospensione con proprietà di assorbimento acustico grazie al particolare disegno a sezione sinusoidale della superficie inferiore e all’utilizzo di materiale fonoassorbente. Efficacia acustica garantita in uno spazio definito dal posizionamento a un metro circa sopra la testa di chi parla e ascolta. Emissione diretta: un board con elevato numero di LED a bassa potenza con riflettori rotosimmetrici garantisce il massimo comfort luminoso. Temperatura di colore 3000K o 4000K. Conforme alle norme previste per le attività di ufficio con presenza di video terminali.