AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMNL10964 ALIMENT. 10W 24VDC IP40 - NL10964

copiacopia
ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMNL10964 ALIMENT. 10W 24VDC IP40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza di uscita - 10...10 W

  • Corrente di uscita - 24...24 mA

  • Altezza - 22 mm

  • Adatto per uso all'esterno - no

  • Larghezza - 38 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078544192

Codice prodotto

ARMNL10964

Cod. produttore

NL10964

Produttore

ARM

Potenza di uscita:

10...10 W

Corrente di uscita:

24...24 mA

Altezza:

22 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

38 mm

Lunghezza:

75 mm

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

Alimentatori a tensione costante per connessione in parallelo per interno 10W 24Vdc.