ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMNL10965 ALIMENT. 8,4W 12VDC (INDIP.) - NL10965
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza di uscita - 10...10 W
Corrente di uscita - 12...12 mA
Altezza - 22 mm
Adatto per uso all'esterno - no
Larghezza - 38 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449078544208
Codice prodotto
ARMNL10965
Cod. produttore
NL10965
Produttore
ARM
Potenza di uscita:
10...10 W
Corrente di uscita:
12...12 mA
Altezza:
22 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
38 mm
Lunghezza:
75 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Alimentatori a tensione costante per connessione in parallelo per interno 10W 12Vdc.


