AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMNL1732310K0 LINEALED WALLWASHER 100 10° 3000K ALL. * - NL1732310K0

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Con lampada -

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

7449076231933

Codice prodotto

ARMNL1732310K0

Cod. produttore

NL1732310K0

Produttore

ARM

Grado di protezione (IP):

IP67

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Grigio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

24...24 V

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

no

Lunghezza:

978 mm

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Larghezza:

47.5 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Emissione luminosa:

Indiretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Montaggio a parete:

no

Altezza/profondità di installazione:

78 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Ottica Wall Washer: Fornisce una distribuzione ellittica del flusso luminoso. Adatta per un effetto wall washer delle pareti.