AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMNL1732325K0 LINEALED WALLWASHER 100 - NL1732325K0

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1776 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079686921

Codice prodotto

ARMNL1732325K0

Cod. produttore

NL1732325K0

Produttore

ARM

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1776 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

24...24 V

Colore del corpo:

Alluminio

Altezza/profondità di installazione:

65 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Tipo di tensione:

DC

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

no

Larghezza:

47.5 mm

Classe di protezione:

III

Lunghezza:

978 mm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

Apparecchio di illuminazione che impiega sorgenti a LED ad alto rendimento.Installazione ad incasso a terra. Costituito da Corpo in estruso di alluminio,vetro di protezione; equipaggiato di scatola alimentazione per collegamento entra/esci. Fissaggio corpo alla cassaforma tramite apposite molle di acciaio armonico in dotazione col prodotto. Alimentatore remoto a 24Vdc. Collegare un numero massimo di 2 prodotti in linea continua. Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1. Il montaggio va eseguito da personale specializzato. Seguire scrupolosamente le istruzioni. Ottica Medium Permette di ottenere flussi luminosi medi ed evidenziare particolari e grandi sezioni o finestre.(ottica 25°). Categoria: LED. Watt: 8,5W. Flusso Luminoso (lm): 1776lm. Numero: 4 x 6. Tipologia: 1. Temperatura Colore (K): 3000K. Classe: A. Voltaggio: 24Vdc. Colore: Alluminio.