AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMNL19041 ALIMENT. 8W 500MA (INDIP.) SLIM - NL19041

copiacopia
ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMNL19041 ALIMENT. 8W 500MA (INDIP.) SLIM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza di uscita - 8...8 W

  • Corrente di uscita - 500...500 mA

  • Altezza - 19 mm

  • Adatto per uso all'esterno - no

  • Larghezza - 110 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078544956

Codice prodotto

ARMNL19041

Cod. produttore

NL19041

Produttore

ARM

Potenza di uscita:

8...8 W

Corrente di uscita:

500...500 mA

Altezza:

19 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

110 mm

Lunghezza:

22 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Alimentatori a corrente costante per connessioni in serie per interno 8W 500mA SLIM.