ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMNL19048 ALIMENT. 26W 500MA IP67 - NL19048
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza di uscita - 26...26 W
Corrente di uscita - 500...500 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 55 mm
Adatto per uso all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449078544963
Codice prodotto
ARMNL19048
Cod. produttore
NL19048
Produttore
ARM
Potenza di uscita:
26...26 W
Corrente di uscita:
500...500 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
55 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
65 mm
Lunghezza:
145 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no