ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMNL19084 LED DRIVER CH4 DMX RDM 12-24VIN/OUT 6A - NL19084

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 12...24 V
Potenza di uscita - 75...75 W
Grado di protezione (IP) - IP40
Altezza - 23 mm
Modello - Statico
Confezione
1 PZ
EAN
8001024105155
Codice prodotto
ARMNL19084
Cod. produttore
NL19084
Produttore
ARM
Tensione di uscita:
12...24 V
Potenza di uscita:
75...75 W
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
23 mm
Modello:
Statico
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
50 mm
Lunghezza:
153 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Classe di protezione:
II