ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMNL40022H0 EGO FLAT 90 CASSAFORMA - NL40022H0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 233 lm
Diametro di incasso - 90 mm
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
7449077716705
Codice prodotto
ARMNL40022H0
Cod. produttore
NL40022H0
Produttore
ARM
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
233 lm
Diametro di incasso:
90 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Alluminio
Altezza/profondità di installazione:
60 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Diametro esterno:
150 mm
Alimentatore incluso:
sì
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Classe di protezione:
III
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì



