AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMNL4203025K006 EVERYTHING 35 R 25° 3000K BCO - NL4203025K006

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077694683

Codice prodotto

ARMNL4203025K006

Cod. produttore

NL4203025K006

Produttore

ARM

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

Altezza/profondità di installazione:

480 mm

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

350 mm

Adatto per lampade di potenza:

2...2 W

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Cornice in ABS. Molle fissaggio in nylon. Alimentatore remoto fornito a parte.