ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMNL4203334K006 EVERYTHING 55 R ADJ.34° 3000K BCO - NL4203334K006

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449077448378
Codice prodotto
ARMNL4203334K006
Cod. produttore
NL4203334K006
Produttore
ARM
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
340 lm
Alimentatore incluso:
no
Altezza/profondità di installazione:
78.5 mm
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Diametro esterno:
55 mm
Adatto per lampade di potenza:
7...7 W
Adatto per numero di lampade:
1
Colore della luce:
Bianco
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no



