ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMNL702925W0 MINI SPOT BASE ALLUMINIO 25° 4000K - NL702925W0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Grigio
Tensione nominale - 220...240 V
Con rilevatore di movimento - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449077716811
Codice prodotto
ARMNL702925W0
Cod. produttore
NL702925W0
Produttore
ARM
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Grigio
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
75 lm
Alimentatore incluso:
no
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Diametro esterno:
33 mm
Altezza / Profondità:
100 mm
Adatto per lampade di potenza:
3...3 W
Colore della luce:
Bianco
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



