AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMT081000 CICLOPE TERRA LED H 50CM - T081000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Altezza / Profondità - 500 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079245814

Codice prodotto

ARMT081000

Cod. produttore

T081000

Produttore

ARM

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Grigio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Altezza / Profondità:

500 mm

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

284 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Lunghezza:

170 mm

Larghezza:

110 mm

Classe di protezione:

II

Serie di apparecchi di illuminazione a luce diffusa monolaterale che impiega sorgenti a LED ad alto rendimento.L’emissione luminosa ottenuta dalla combinazione di cinque sorgenti a LED monocromatiche, un riflettore e un diffusore opalino. Installazione aterra. Disponibile in finitura: verniciato grigio. Lampada LED 6W 284lm 3000K.